SCHNEIDER ELECTRIC - Runko merkkilampulle Telemec. - ZB2BV006 SUORASYÖTTÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 110...400 V
Mitoitusjännite Ue, DC - 110...400 V
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
39 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110645385
Sähkönumero
2319173
Toimittajan tuotenumero
ZB2BV006
Tukkuerä
100
Lampunpidin:
BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
110...400 V
Mitoitusjännite Ue, DC:
110...400 V
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
muu
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
110...400 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


