Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Runko NSX100B 3P - LV429014

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Runko NSX100B 3P - LV429014

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

146 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480006487

Sähkönumero

3653010

Toimittajan tuotenumero

LV429014

Tukkuerä

15

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

25 kA

Napojen lukumäärä:

3

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NSX Compact Katkaisija AC NSX100B 100A 3P 25kA