Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Runko NSX630H 4P - LV432809

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Runko NSX630H 4P - LV432809

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 626 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480007040

Sähkönumero

3653553

Toimittajan tuotenumero

LV432809

Tukkuerä

28

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

70 kA

Napojen lukumäärä:

4

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Katkaisijarunko NSX630H 630A 4P