SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvikiinnike - TCS-C3 10-14 vaal.harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 10...14 mm
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - ei
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880109822
Sähkönumero
1310140
Toimittajan tuotenumero
2190023
Tukkuerä
1000
Sopii halkaisijalle:
10...14 mm
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
ei
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Naulan pituus:
38 mm
Naulan halkaisija:
5 mm
Karkaistu:
ei
Thorsman TCS-C3 10-14 Ruuvikiinnike Vaalean Harmaa
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


