SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvikiinnike - TCS-C3 14-18 harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 14...18 mm
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - ei
Naulan pituus - 38 mm
Naulan halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880109846
Sähkönumero
1310150
Toimittajan tuotenumero
2190034
Tukkuerä
2190034
Sopii halkaisijalle:
14...18 mm
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
ei
Naulan pituus:
38 mm
Naulan halkaisija:
5 mm
Karkaistu:
ei
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
-
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


