SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvikiinnike Thorsman - TSK 7-10 sääd. Valk

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

7...10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Halkaisija - 7...10 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882330019

Sähkönumero

1312110

Toimittajan tuotenumero

2330017

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Halkaisija:

7...10 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

5

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Väri:

valkoinen

Muovipinnoitettu:

kyllä

TSK-johtokiinnike2-5:lle johdolle. Säädettävä, ruuvi- tainaulatulppakiinnitykseen.

TSK-johtokiinnike
2-5:lle johdolle. Säädettävä, ruuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan