SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvikiinnike Thorsman - TSK14-20 sääd. Val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

14...20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Halkaisija - 14...20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882334017

Sähkönumero

1312120

Toimittajan tuotenumero

2334019

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Halkaisija:

14...20 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

5

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Väri:

valkoinen

Muovipinnoitettu:

kyllä

TSK-johtokiinnike2-5:lle johdolle. Säädettävä, ruuvi- tainaulatulppakiinnitykseen.

TSK-johtokiinnike
2-5:lle johdolle. Säädettävä, ruuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.