Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvikiinnike Torx Thorsman - TCS-C3 8-12 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 8...12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332418019538

Sähkönumero

1310101

Toimittajan tuotenumero

2191010

Tukkuerä

100

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

8...12 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Ruuvin pituus:

32 mm

Ruuviläpimitta:

5 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kiinnityssyvyys:

21 mm

Thorsman Ruuvikiinnike TCX-C3 8-12 Torx Valkoinen

Thorsman ruuvikiinnike

Throsman tuotteet:
  • Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
  • Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
  • Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
  • TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
  • TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
  • Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin meidän pikakytkentäjärjestelmäämme.
Thorsman sarjaan kuuluu ammattimaisia tuotteita pieniin, keskisuuriin ja suuriin asennuksiin sisällä ja ulkona. Tuotteet sopivat perusmateriaaleille kuten puulle, kipsilevylle, kevytbetonille, betonille, tiilelle ja metallilevylle.