SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvitulppa - TP 12x65 vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 8...10 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480619496
Sähkönumero
1350644
Toimittajan tuotenumero
IMT48001
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
8...10 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Ruuvin pituus:
60 mm
Ruuviläpimitta:
12 mm
Pituus:
60 mm
Materiaalin laatu:
PE
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
65 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Väri:
vihreä
Thorsman ruuvitulppa
Throsman tuotteet:
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin meidän pikakytkentäjärjestelmäämme.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


