SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvitulppa - TP 5X25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3.5...5 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315881001026
Sähkönumero
1350633
Toimittajan tuotenumero
1001023
Tukkuerä
500
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
3.5...5 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Ruuvin pituus:
22 mm
Ruuviläpimitta:
5.5 mm
Pituus:
22 mm
Materiaalin laatu:
PE
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
25 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Väri:
keltainen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


