SCHNEIDER ELECTRIC - Säädin Renova - Moottorisäädin AD400VH mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Nimellisvirta - 10 A
Lähtöjännite - 230...230 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480661808
Sähkönumero
2609097
Toimittajan tuotenumero
WDE011611
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Nimellisvirta:
10 A
Lähtöjännite:
230...230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
RAL-numero:
9005
Portaaton tehonsäätö:
kyllä
Kanneton peruselementti:
ei
Käyttötapa:
säätönuppi
Valaisu:
ei ole
Kytkinkontakti:
kyllä
Lämpötila-anturi:
ei
Korkeus:
83 mm
Leveys:
83 mm
Syvyys:
42 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Renova valonsäätimet, moottorinsäätimet ja 1-10V ohjaimet
Valaistuksen himmennys, ilmastoinnin tai puhalluksen säätö ja led säätimien ohjaus helposti ja vaivattomasti renova tuotteilla
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


