SCHNEIDER ELECTRIC - Sarana - NSYAEDH180S3D sarana 180 ast

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäsarana - kyllä

  • Ulkoinen sarana - ei

  • Avautumiskulma - 180 °

  • Säädettävä sarana - ei

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480169014

Sähkönumero

3447899

Toimittajan tuotenumero

NSYAEDH180S3D

Tukkuerä

50

Sisäsarana:

kyllä

Ulkoinen sarana:

ei

Avautumiskulma:

180 °

Säädettävä sarana:

ei

Materiaali:

alumiini

Sarana 180 astetta S3D



Spacial S3D seinäkaappien lisävaruste

Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Kaappien sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
  • Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
  • Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
  • Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
Sähkönjakelu
  • Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
Elektroniikka ja teollisuusverkot
  • Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan