SCHNEIDER ELECTRIC - 18 Ah teholähteille KNX - MTN668991 Akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tyyppi - muu
Pituus - 180 mm
Leveys - 72 mm
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
258 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606485100166
Sähkönumero
2820350
Toimittajan tuotenumero
MTN668991
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tyyppi:
muu
Pituus:
180 mm
Leveys:
72 mm
Nimellisjännite:
12 V
Käyttökohde:
muu
Kokonaiskorkeus:
166 mm
Paino:
6.313 kg
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Akku 18 Ah KNX varateholähteille
Lyijyakku varateholähteelle 2820346
Lyijyakku varateholähteelle 2820346
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


