SCHNEIDER ELECTRIC - Aikarelelaajennusyksikkö - 07573241 WDP-YEXP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - kyllä
Irrallinen - ei
Virtalähde - muu
Räkki-asennus mahdollinen - ei
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071420166
Sähkönumero
7142016
Toimittajan tuotenumero
FFS07573241
Tukkuerä
1
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Virtalähde:
muu
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Leveys:
135 mm
Korkeus:
265 mm
Syvyys:
217 mm
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
WDP-YEXP aikareleiden laajennusyksikkö 8:lla lisäpiirillä liitetään WDP-Y8 pääkellon (vm 2008-). Ohjelmointi tapahtuu pääkellon painikkeilla. Ei toimi ilman pääkello-osaa ja sen muistia. Liitäntäjännite 230 VAC 50 Hz.
WDP-YEXP aikareleiden laajennusyksikkö 8:lla lisäpiirillä liitetään WDP-Y8 pääkellon (vm 2008-). Ohjelmointi tapahtuu pääkellon painikkeilla. Ei toimi ilman pääkello-osaa ja sen muistia. Liitäntäjännite 230 VAC 50 Hz.
WDP-YEXP aikareleiden laajennusyksikkö 8:lla lisäpiirillä liitetään WDP-Y8 pääkellon (vm 2008-). Ohjelmointi tapahtuu pääkellon painikkeilla. Ei toimi ilman pääkello-osaa ja sen muistia. Liitäntäjännite 230 VAC 50 Hz.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


