Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin - Päästöhid. 10-180s. 1s+1a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - aikaviive hylätty

  • Asetusaika - 10...180 s

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Toimintaperiaate - elektroninen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110821895

Sähkönumero

3782393

Toimittajan tuotenumero

LADR43

Tukkuerä

32

Kytkentätoiminto:

aikaviive hylätty

Asetusaika:

10...180 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Toimintaperiaate:

elektroninen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

TeSys pneumaattisesti päästöhidastettu apukosketinlohko 10-180s. 1s+1ajousiliittimet

Hidastettu apukosketinlohko kontaktorin yhteyteen.
Kätevä ratkaisu esimerkiksi ajastetun Y/D käynnistimen toteutukseen.