SCHNEIDER ELECTRIC - Akku - Modulaarinen akusto 7Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Leveys - 428 mm
Korkeus - 157 mm
Syvyys - 760 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304343820
Sähkönumero
8411640
Toimittajan tuotenumero
E3SBT4
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Leveys:
428 mm
Korkeus:
157 mm
Syvyys:
760 mm
Easy UPS 3S Modulaarinen akusto 7Ah
Sisäisille akustoille yhteensopivien Easy UPS 3S -sarjan laitteille sekä modulaariselle akkukaapille (E3SXR6) sopiva modulaarinen akkustringi. Modulaarinen akusto koostuu neljästä 7,2 Ah:n akkumoduulista.
Sisäisille akustoille yhteensopivien Easy UPS 3S -sarjan laitteille sekä modulaariselle akkukaapille (E3SXR6) sopiva modulaarinen akkustringi. Modulaarinen akusto koostuu neljästä 7,2 Ah:n akkumoduulista.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


