SCHNEIDER ELECTRIC - Akkukotelo - FDP 4 x 12 Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043854638
Sähkönumero
7143202
Toimittajan tuotenumero
FFS00704620
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Akkukotelo FDP, Koteloon voidaan sijoittaa 4 kpl 12Ah 12V akkuja, sisältää akkukaapelit akkukotelon yläreunan riviliittimiltä akuille, sisältää kiinnitystarvikkeet akuille ja sulakkeille
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


