SCHNEIDER ELECTRIC - Alijännitelaukaisija - NSXm alijänn.kela MN 400V AC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...415 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...415 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

252 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485412832

Sähkönumero

3606027

Toimittajan tuotenumero

LV426806

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...415 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Compact NSXm/PowerPact B alijännitelaukaisukela MN 380-415V AC 50Hz

Compact NSXm – Effiency that clicks

NSXm-kompaktikatkaisija helpottaa asennusta, säästää kustannuksia ja parantaa toimintojen jatkuvuutta.

Pieni koko ja helppo asennus
Compact NSXm-kompaktikaisija (MCCB) on Compact NSX-malliston pienin runkokoko. 3-napaisen katkaisijan leveys on vain 81mm (4P / 108mm) . Compact NSXm, 16-160A, on siten ihanteellinen valinta sähkökeskuksen tai ohjauskeskuksen pää- tai lähtökatkaisijaksi, kun vaaditaan pientä tilantarvetta ja tehokasta käyttöä. Katkaisija ”napsautetaan” kiinni suoraan DIN-kiskoon ilman lisätarvikkeita. Myös kiinnitys asennuslevyyn on mahdollinen.
Katkaisijoissa on myös aina vakiona katkaisijan sisälle asennettujen sähköisten lisätarvikkeiden ulkokopuolinen mekaaninen indikointi.

Luotettava liityntä
Compact NSXm-katkaisija toimitetaan vakiona EverLink™-tunneliliittimillä. Asennustilan tarve pienenee ja kustannuksia säästyy, kun kuorittu johdin kytketään EverLink-liittimeen ilman kaapelikenkiä ja kosketussuojia. EverLink-liittimen innovatiivinen jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten tuomat ongelmat. EverLink-liitin pitää asennetun johtimen oikeassa kireydessä ilman jälkikiristystä.

Tehokas suojaus
Compact NSXm-katkaisijoiden nopea ja tehokas, roto-aktiivinen katkaisu oikosulkutilanteessa tuo mukanaan erinomaisen virranrajoituskyvyn. Tämä mahdollistaa yhdistetyn oikosulkusuojauksen mukaisesti, kuorman puoleisten Acti 9-johdonsuojakatkaisijoiden valintojen optimoinin ja sen mukana tuomat kustannussäästöt.

Helppo hankkia
Compact NSXm sarjasta löytyvät 3- tai 4-napaiset katkaisijat joko 16, 25, 36, 50 tai 70 kA/400V katkaisukyvyillä. Katkaisijan tuotenumero sisältää aina integroidun suojareleen. Mallisto sisältää myös kuormanerottimet ja katkaisijat sisäänrakennetulla maavuotosuojauksella. Yleisimpiä lisätarvikkeita ovat PowerPact B- ja GV4-katkaisijoihin yhteensopivat apu- ja hälytyskoskettimet, laukaisukelat, ovivääntimet keskuksen kanteen tai sivulle, momenttiruuvit, kaapelikenkä-/kiskoliittimet, kosketussuojat ja syötönpuolen EverLink-liittimet ohjauspiirin lähtöliittimillä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan