SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketinlohko 2s+2a - LA1KN22M

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 10 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110428445

Sähkönumero

3782892

Toimittajan tuotenumero

LA1KN22M

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

10 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Apukosketinlohko 1 sulkeutuva (NO) + 1 avautuva (NC) Apukosketinlohkot Tesys K kontaktorille
  • NO ja NC koskettimia eri kokoonpanoissa 2-4 Kpl
  • Liittyy kontaktorin päälle

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan