SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Asennuskanta ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 14.7 mm
Halkaisija - 103 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859978
Sähkönumero
7143048
Toimittajan tuotenumero
FFS06741018
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
14.7 mm
Halkaisija:
103 mm
Osoitettavissa:
ei
Asennuskanta , Esmi Impresia ELC, valkoinen
Esmi Impresia asennuskanta (FFS06741018) on vakiokanta Esmi Impresia -sarjan lämpöilmaisimelle (FFS06741002) ja Esmi Impresia yhdistelmäilmaisimelle (FFS06741003). Se on yhteensopiva myös Esmi Impresia -sarjan hälytinlaitteiden kanssa: FFS06741011, FFS06741012, FFS06741014 ja FFS06741015. Asennuskanta on matalaprofiilinen. Se voidaan lukita ilmaisimeen turvallisuuden lisäämiseksi.
Esmi Impresia asennuskanta (FFS06741018) on vakiokanta Esmi Impresia -sarjan lämpöilmaisimelle (FFS06741002) ja Esmi Impresia yhdistelmäilmaisimelle (FFS06741003). Se on yhteensopiva myös Esmi Impresia -sarjan hälytinlaitteiden kanssa: FFS06741011, FFS06741012, FFS06741014 ja FFS06741015. Asennuskanta on matalaprofiilinen. Se voidaan lukita ilmaisimeen turvallisuuden lisäämiseksi.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


