SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Oikosulkuerotinkanta EBI-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 24 mm
Halkaisija - 100 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030841962
Sähkönumero
7143216
Toimittajan tuotenumero
FFS06720011
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
24 mm
Halkaisija:
100 mm
Osoitettavissa:
ei
Oikosulkuerotinkanta, Esmi, EBI-11
Oikosulkuerotinkanta Intellia ilmaisimille EDI-10, EDI-20, EDI-30, EDI-50 ja EDI-60
Oikosulkuerotinkanta Intellia ilmaisimille EDI-10, EDI-20, EDI-30, EDI-50 ja EDI-60
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


