SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta valkoinen - B501AP-W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 22.5 mm

  • Halkaisija - 102 mm

  • Osoitettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030845182

Sähkönumero

7126085

Toimittajan tuotenumero

FFS06710600

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

valkoinen

Korkeus:

22.5 mm

Halkaisija:

102 mm

Osoitettavissa:

ei

Ilmaisinkanta B501AP-W, SLC, Ilmaisimien ja hälytyslaitteiden asennuskanta, Valkoinen

Asennuskanta osoitteellisille LC/SLC ilmaisimille - soveltuu AP200- sarjan ilmaisimille - valkoinen - mitat: Ø 102mm, korkeus 21mm - kantaa voidaan myös käyttää vanhempien 200-sarjan ilmaisimien kanssa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan