SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskotelo PS Mureva - Kojekaappi 610x448 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 0
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 448 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303430131984
Sähkönumero
3447749
Toimittajan tuotenumero
13198
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
448 mm
Korkeus:
610 mm
Syvyys:
160 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
130 mm
Asennuslevyllä:
kyllä
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
0
Kaedra kotelot
- Täydellinen valikoma sään kestäviä koteloita, IP65 ja IK09
- Täydellinen valikoima monitoimisia, tyylikkäitä ja lujarakenteisia 5 ... 72 moduulin säänkestäviä koteloita
- modulaarisille suojaus- ja komentolaitteille
- tai teollisuuden pistorasioille
- ei-modulaarisille kytkinkojeistoille
- käyttöliittymällä tai ilman
- monipuolisia
- paljon yhdistelymahdollisuuksia
- helppo asennettavuus kaikille kojeille korkealla IP suojauksella ja vahvalla rakenteella: modulaariset ja ei-modulaariset kytkinkojeistot, teollisuuspistorasiat, painikkeet jne.
- sopivat kaikentyyppisiin asennuksiin: pystyyn tai vaakatasoon, laaja monikäyttöinen tuotesarja
- Pienjännitteen loppujakelu ulkotiloissa tai vaikeissa olosuhteissa (pöly, kosteus, kuumuus, julkiset tilat jne.)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


