SCHNEIDER ELECTRIC - Asennussarja Thorsman - UFB-900M,j-aukko.kesk+UFB-900G

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 322 mm

  • Kanavan korkeus - 89...119 mm

  • Säätövara - 115...125 mm

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 7

  • Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332418020305

Sähkönumero

1423629

Toimittajan tuotenumero

5198916

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

322 mm

Kanavan korkeus:

89...119 mm

Säätövara:

115...125 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

7

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

125 mm

Kanavan leveys:

322...322 mm

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

kyllä

Asennusaukon muoto:

neliö

Asennusaukko pylväälle:

kyllä

Seinämän materiaali:

teräs

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

kyllä

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

kyllä

Thorsman UFB-900M Lattiarasia 15mm kansi johtoaukko keskellä

Thorsman lattiarasiat

Lattiarasioilla piilotat helpostoi pistorasiat, datarasiat, telerasiat ja mikrofoni sekä kaiutinliittimet pois näkyvistä helposti saataville.

Soveltuu loistavasti näyttämöille, toimistoihin, kokoustiloihin, kouluihin, urheilusaleihin mutta myös asuinrakennuksiin ja omakotitaloihin, joissa arvostetaan joustavuutta ja mukautuvuutta.

Saatavilla useita kokoja ja malleja käyttökohteen mukaan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan