SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike Thorsman - Putkisovitin 50mm putkille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Yksikköjen määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885197756
Sähkönumero
1423772
Toimittajan tuotenumero
5197755
Tukkuerä
1
Korkeus:
55 mm
Yksikköjen määrä:
4
Thorsman Putkisovitin 50mm Putkille
Asennusjärjestelmä 50 mm:n etuaukolla, täydellinen valikoima johtokanavia, pylväitä, lattiakoteloita, työpöytäyksiköitä ja kytkentälaitteita. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on täydellinen ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Asennusjärjestelmä 50 mm:n etuaukolla, täydellinen valikoima johtokanavia, pylväitä, lattiakoteloita, työpöytäyksiköitä ja kytkentälaitteita. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on täydellinen ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
- PC/ABS- ja PVC-johtokanavat: 80, 100, 120 ja 140 mm
- Alumiininen johtokanava 80, 100, 120, 140 mm ja 140H (piilotetuin pistorasioin)
- Pylväät: Esikytketyt. 1- ja 2-puolinen tai 1, 2 ja 4 rasialla, vapaasti seisova tai lattian ja katon väliin kiristettävä. Kapea seinäpylväs ovisovelluksiin
- Pylväät: Esikytketyt. 1-, 2- ja 4-sivuiset vakiojalalla. Kaksisivuiset myös kätevään lattiakäyttöön.
- Työpöytäyksiköt: Esikytketyt. Pop-up, mini pop-up ja flip-up työpöytään yhdistämistä varten. Käännettävissä työpöydällä. Uppo- tai pinta-asenteiset peruspöytäyksiköt
- Muovi- tai rosterikotelot lattialle 15 moduulille, rosteri myös 8 ja 4 moduulille
- Erikoiskytkentälaitteet: Pistorasiat jakorasioilla, VDI-sarjat yleisimmille RJ45-liittimille, kytkimet, katkaisimet, himmentimet, DIN-kotelot jne.
- Asennuskaapelit sekä jatkamista että syöttöä varten
- Johtokanava: Valkoinen PVC ja halogeeniton PC/ABS tai luonnollisen värinen anodisoitu alumiini. PC/ABS-etukannet myös tummanharmaina. Käytetään vain itsestään sammuvaa, lyijyä ja kadmiumia sisältämätöntä PVC-muovia (ei sisällä RoHS-aineita).
- Esikytketyt pylväät: Alumiini, luonnollisen värinen anodisoitu tai jauhemaalattu valkoinen. Luonnollisen väristen pylväiden etukannet tummanvihreää PC/ABC-muovia.
- Esikytketyt työpöytäyksiköt luonnollisen väristä anodisoitua alumiinia, paitsi flip-up-kotelo, joka on maalattu harmaaksi
Lattiakotelo ruostumatonta terästä tai PA/ABS-muovia - Erikoiskytkentälaitteet valkoisina tai tummanharmaina
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


