SCHNEIDER ELECTRIC - Avainvalintakytkin - XB4BG21 1s 2-as lukittuva

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin tyyppi - avain

  • Painikkeen väri - musta

  • Sisältää lampun - ei

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110887136

Sähkönumero

2320262

Toimittajan tuotenumero

XB4BG21

Tukkuerä

10

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin tyyppi:

avain

Painikkeen väri:

musta

Sisältää lampun:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Valaistavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Etu renkaalla:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Avainvalintakytkin 2-Asentoinen NO

Harmony avainvalintakytkin paketti
Sisältää avaimen, väännin-osan, rungon ja kosketinelementin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan