SCHNEIDER ELECTRIC - C60H DC johdonsuojakatk 2P C50 - A9N61538

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 50 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 2
Nimellisjännite - 440 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480424366
Sähkönumero
3265750
Toimittajan tuotenumero
A9N61538
Tukkuerä
6
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
50 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
2
Nimellisjännite:
440 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
44 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Ylijänniteluokka:
4
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
4.8 W
Acti 9 C60 johdonsuojakatkaisijat
C60H-DC: Käyttöjännite 12...500 Vcc
- Napojen määrä: 1P, 2P
- Täyttää standardit: IEC/ EN 60947-2
- Nimellisvirrat: 0,5 … 63 A
- Katkaisukyky aina 20kA asti
Soveltuu erityisesti kaapeleiden suojaukseen aurinkopaneelien ja inverttereiden välillä aurinkovoimaloissa.
- Täyttää standardin IEC/ EN 60947-2
- Nimellisvirta: 1-25A
- Katkaisukyky: 1.5kA
- Luotettavuus: taattu tasavirran katkaisu tulipaloja vastaan suojautumiseksi
- Tuottavuus: yhteiset varusteet ja apulaitteet C60 AC ja C60 DC -mallistoille
- Tasavirtapiirien suojaus
- Tehon syöttö: teollisuuden automaatio, MV-aliasemien apupiirit, akkujen lataus ja UPS, sähköjärjestelmien turvallisuus, televiestintä
- Kuljetukset: rautatiet, sähköajoneuvot, laivat
- Sähkön tuottaminen: aurinkopaneelit, tuulivoima, ydinvoima

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


