SCHNEIDER ELECTRIC - CP-kaapeli kat6A STP 5m - VDICP4X00501

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480447570
Sähkönumero
7240300
Toimittajan tuotenumero
VDICP4X00501
Tukkuerä
15
Kategoria:
6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
5 m
Taittosuoja:
päälle asennettava
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
musta
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1
Nopeuskerroin (NVP):
78 %
Valmis kaapelikokonaisuus toimistoasennuksiin ja muihin kohteisiin
CP-kaapelin toisessa päässä RJ45 uros liitin ja toisessa RJ45 naaras S-one liitin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


