SCHNEIDER ELECTRIC - El.lämpörele 1,6-8A D09-38 - LR9D08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 1.6...8 A
Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Käynnistysluokka - säädettävä
Automaattinen nollaus - kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485420943
Sähkönumero
3781629
Toimittajan tuotenumero
LR9D08
Tukkuerä
30
Säädettävä virta-alue:
1.6...8 A
Asennustapa:
suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Käynnistysluokka:
säädettävä
Automaattinen nollaus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
72.5 mm
Syvyys:
79.9 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Nollaus painikkeella:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
TeSys LRD
LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittaus asetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.
- Manuaalinen ja automaattinen resetointi
- Sinetöitävä läppä asetteluun edessä
- Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välillä
- Erillisasennussarja
- Sähköinen kaukokuittaus
- Suora liityntä kontaktorin napoihin. Levys 45mm 18,5 kW saakka ja 55mm 30kW saakka.
- Liittimet: Ruuvi-/tunneliliitin, EverLink-liitin 55mm runkokoko (LRD3), jousivoimaliitin 45mm runkoko (LRD**3)
- Käynnistysaikaluoka: 10 A tai 20.
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
- Moottoreiden ylikuormitussuojaus
- Epäsymmetriasuojaus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


