SCHNEIDER ELECTRIC - Exxact metalli - ANTENNIKESKIÖLEVY R+TV+SAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pölysuojakannella - ei
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - muu
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480206924
Sähkönumero
7516103
Toimittajan tuotenumero
WDE004846
Tukkuerä
WDE004846
Pölysuojakannella:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kokoonpano:
keskiölevy
Käyttö:
SAT
Kiinnitysrengas:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
3
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Laitteen syvyys:
6 mm
• Antennikeskiölevy yleisimmille antennirasiarungoille R&TV aukoilla.• Satelliittiliitintä varten aukkoaihio.• IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


