SCHNEIDER ELECTRIC - iC60 välilevy 9mm - A9A27062

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480088155
Sähkönumero
3254037
Toimittajan tuotenumero
A9A27062
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Acti9 iC60 välilevy 9 mm kiinnitettäväksi DIN-kiskoon 5Kpl
DIN-kiskoon kiinnitettävä 9mm välilevy.
Keskuskojeiden siistiin jaoitteluun.
DIN-kiskoon kiinnitettävä 9mm välilevy.
Keskuskojeiden siistiin jaoitteluun.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


