SCHNEIDER ELECTRIC - iC60H johdonsuojak 4P B50A 10k - A9F06450

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Nimellisvirta:

50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A

Laukaisukäyrä:

B

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 4

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 4

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

70 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480438165

Sähkönumero

3258850

Toimittajan tuotenumero

A9F06450

Tukkuerä

3

Napojen määrä yhteensä:

4

Nimellisvirta:

50 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

4

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

44.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

15 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

30 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

4

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-35...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

4 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iC60H johdonsuojak 4P B50A 10kA

Acti9 johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat vaativiin oloihin ja monipuoliseen käyttöön!
Sarjan tuotteissa:
  • Katkaisukyky 6-100kA
  • Nimellislaukaisuvirta 0,5-63A
  • 1, 2, 3 ja 4 napaiset mallit
  • B, C, D, K ja Z laukaisukäyrät
  • Erilliset reiät virtakiskolle ja johtimelle
  • Kärkien tilan visuaalinen ilmaisu

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan