SCHNEIDER ELECTRIC - iMX+OF työvirtakela 12-24V ACD - A9A26948

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisjännite:

24 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480087912

Sähkönumero

3254023

Toimittajan tuotenumero

A9A26948

Tukkuerä

8

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

24 V

Mitoitettu kytkentävirta:

6 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

63 A

Toiminto:

työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

iMX+OF työvirtakela 12-24V ACDC

Acti 9 sarjan työvirtalaukaisijat
  • Johdonsuojakatkaisijoiden tai vikavirtakatkaisijoiden etälaukaisuun
  • Ohjausjännite laukaisee katkaisijan
  • Liitetään katkaisijan rinnalle