SCHNEIDER ELECTRIC - iMX+OF työvirtakela 48V ACDC - A9A26947

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480087967
Sähkönumero
3254022
Toimittajan tuotenumero
A9A26947
Tukkuerä
8
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
48 V
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
63 A
Toiminto:
työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Acti 9 sarjan työvirtalaukaisijat
- Johdonsuojakatkaisijoiden tai vikavirtakatkaisijoiden etälaukaisuun
- Ohjausjännite laukaisee katkaisijan
- Liitetään katkaisijan rinnalle


