SCHNEIDER ELECTRIC - iTL+ 16A 1s 230VAC LED - A9C15032 Sysäysrele

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480376979

Sähkönumero

2721045

Toimittajan tuotenumero

A9C15032

Tukkuerä

8

Toiminto:

mekaaninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

43.5 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

250...250 V

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2900 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

2900 VA

Käsikäyttöinen:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

2900 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

2900 A

iTL+ sysäysrele 16A 1s 230VAC, LED valaistuksen ohjaukseen,nollapistekytkentä

iTL+ nollapistekytkentäiset sysäysreleet ehkäisevät satunnaisia kytkentävirtapiikkejä, ja pidentävät siten releen käyttöikää ja ehkäisevät johdonsuojien satunnaisia laukeamisia. Näin järjestelmän ylimitoituksen tarve pienenee. Soveltuu erityisesti LED-valaistussovelluksiin.

Tekniset tiedot:
Nimellisjännite: 250V AC
Nimellisvirta: 16A
Taajuus: 50 Hz
Ohjausjännite: 230/240V AC, -15 %/+6 %
Käyttöikä: 5000000 päällekytkentää (AC-21 ja AC-22)
Säikeisten johtimen maksimi poikkipinta:
Ohjauspiiri: 1,5 mm² Päävirtapiiri: 4 mm²

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan