SCHNEIDER ELECTRIC - iTR s.kellomuunt 4VA 230V 8V - A9A15214

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Toisiojännite 1 - 8 V
Toisiovirta 1 - 0.5 A
Muuntajan tyyppi - standardi soittokellomuuntaja
Leveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480097867
Sähkönumero
8411502
Toimittajan tuotenumero
A9A15214
Tukkuerä
A9A15214
Ensiöjännite:
230 V
Toisiojännite 1:
8 V
Toisiovirta 1:
0.5 A
Muuntajan tyyppi:
standardi soittokellomuuntaja
Leveys:
36 mm
Korkeus:
89 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Enimmäislähtöteho:
4 W
Enimmäislähtövirta:
0.5 A
Enimmäistehohäviö:
1.3 W
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
60 mm
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
kyllä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


