SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - KSA100-250A T-jakelukisko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - T-liitin
Napojen lukumäärä - 5
Taipuisa - ei
Nimellisvirta AC 50 Hz - 250 A
Pituus - 0.165 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480004254
Sähkönumero
3458189
Toimittajan tuotenumero
KSA250DTC40
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
T-liitin
Napojen lukumäärä:
5
Taipuisa:
ei
Nimellisvirta AC 50 Hz:
250 A
Pituus:
0.165 m
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...690 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP55
RAL-numero:
9001
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


