SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasia Multifix - JR08 HF rappauskansi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - jakorasia

  • Varusteena - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480164248

Sähkönumero

1150110

Toimittajan tuotenumero

IMT36213

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

jakorasia

Varusteena:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

95 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

95 mm

Syvyys:

58...58 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Pituus:

95 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

55 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

ei

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

ei

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Läpivientien lukumäärä:

4

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

rakenteen suojakansi

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

ei ole

Väliseinällä:

ei

Multifix jakorasia HF JR08 + Rappauskansi

Multifix JR-jakorasiat ja tarvikkeet
JR-jakorasia on saatavilla sekä ilman nysiä, että neljällä kiinteällä-, tai joustavalla kaksoisnysällä. Jakorasioissa käytetään samoja nysiä kuin kojerasioissa.
Jakorasian korkeutta, sekä halkaisijaa on kasvatettu, joten kytkentätilaa on entistä enemmän.
Jakorasioiden ruuvitornit on valettu kiinni pohjaan siten, että on saavutettu erinomainen ripustuskestävyys.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan