SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappale - OL Kannen jatkopala TUM.HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäkanavan leveys - 80...140 mm
Seinäkanavan syvyys - 63 mm
Rakennetyyppi - kytkin
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485123998
Sähkönumero
1458254
Toimittajan tuotenumero
INS13903
Tukkuerä
INS13903
Seinäkanavan leveys:
80...140 mm
Seinäkanavan syvyys:
63 mm
Rakennetyyppi:
kytkin
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Potentiaalintasaus:
ei
Optiline kannen jatkopala, PC/ABS tumman harmaa RAL 7043.


