SCHNEIDER ELECTRIC - Johdonsuojakatkaisija - C60BP 3C10A 10kA 480Y UL489

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 10 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 3
Nimellisjännite - 277 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
34 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481169952
Sähkönumero
3254346
Toimittajan tuotenumero
M9F42310
Tukkuerä
4
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
10 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
3
Nimellisjännite:
277 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Upotussyvyys:
48 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
20 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Ylijänniteluokka:
4
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-30...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
1.9 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
- Nimellisvirta: 0,5 … 63 A
- Katkaisukyvyt: 5 tai 10 KA riippuen syöttöverkon tyypistä
- Laukaisukäyrät: B, C tai D
- Standardit: UL 489, UL 489A, UL 1077, CSA 22.2 no. 5.1, CSA 22.2 no. 235-M89, IEC 60947-2
- Virranrajoitus
- Useita kytkentämahdollisuuksia: korvake, kielirengasliitin...
- Valinnaiset varusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu
- Saatavana kautta maailman: Mielenrauha
- DIN-kiskoasennus: Helppous
- Monin tavoin toisiinsa liitettävät tuotteet: Mukautuvuus
- Pieni koko, tilaa säästyy: Tuottavuus
Sovellukset, joissa tarvitaan haarapiirin suojaus (UL 489; UL 489A); sovellukset, joissa sallitaan lisäsuojaimet (UL 1077):
- Teollisuuden ohjaus ja automaatio
- Tietoliikennelaitteet, tietokoneet
- Terveydenhuollon laitteet, jne.


