Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Johdotuskouru 50 x 75mm - AK2GD5075

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 75 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110570427

Sähkönumero

1425027

Toimittajan tuotenumero

AK2GD5075

Tukkuerä

8

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

75 mm

Leveys:

50 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

0 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

0 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

1.5 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru JOHDOTUSKOURU 50 X 75mm

Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
  • Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
  • Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
  • Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
  • Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
  • Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
  • Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
  • Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
  • Maalaus: harmaa RAL 7035.
  • Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
  • Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Sovellukset:
  • Teollisuuden automaatio ja ohjaus
    • Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
    • Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
    • Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
  • Sähkön jakelu
    • Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
  • Elektroniikka ja teollisuusverkot
    • Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).