SCHNEIDER ELECTRIC - Johtohylly Thorsman - KH 72 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 72 mm
Pituus - 500 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880011583
Sähkönumero
1422135
Toimittajan tuotenumero
5590314
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
72 mm
Pituus:
500 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
TTI-KH72 P Johtohylly, L=0,5m
Thorsman levyhylly
Thorsman levyhylly
- Muovinen yksiosaine levyhylly
- Pituus 500 mm
- Kanavasyvyys 72 mm

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


