SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava Thorsman - INKA U 100x72x2500 AL VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 72 mm
Pituus - 2500 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880036210
Sähkönumero
1421601
Toimittajan tuotenumero
5504003
Tukkuerä
72
Leveys:
100 mm
Syvyys:
72 mm
Pituus:
2500 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
0
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9016
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käytettävä poikkipinta:
5565 mm²
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
INKA-johtokanavat
AN = alumiini, anodisoitu,
ALV = alumiini, vakiovalkoinen NCS 0502-B70G.
PV = PVC-muovi, valkoinen.
Tilauksesta myös ruskeana ja harmaana.
RUNGOT ( pituus 2,5 m )
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


