SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokiinnike Thorsman - TK 7-10 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
7...10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija - 7...10 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882302016
Sähkönumero
1310110
Toimittajan tuotenumero
2302016
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija:
7...10 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Väri:
valkoinen
Muovipinnoitettu:
kyllä
TK-kiinnikkeet
Ruuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


