SCHNEIDER ELECTRIC - Juontokosketin (1 kpl) - LV429345

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480020438
Sähkönumero
3653180
Toimittajan tuotenumero
LV429345
Tukkuerä
45
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
4 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelilla esiasennettu
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ComPacT NSX sisältää täydellisen valikoiman korkean suorituskyvyn kompaktikatkaisijoita (MCCB) kahdessa ei runkoko'ossa 630 A saakka. Modulaariset ja helposti muokattavat katkaisijat ovat suunniteltu vastaamaan tarpeitasi termo-magneetisista suojareleistä aina laajennetuilla suojaus ja valvonta ominaisuuksilla varustetuihin MicroLogic-suojareleisiin saakka.
Katkaisijan määrittely ja valinta on helppoa www.se.com/fi -sivustolla olevien päivitettyjen suomenkielisten on-line tuotevalitsimien ansiosta.
Uuden sulkupolven ComPacT NSX -katkaisijat tarjoavat uudistuneen ulkonäön lisäksi innovatiivisia ja monipuolisia ratkaisuja kaikkialle sähköjakeluun.
ComPacT NSX -katkaisijan edut:
Muokattavuus:
- Luotettava, turvallinen ja helppo suojereleen liitäntä momenttiruuveilla katkaisijarunkoon mahdollistaa helpon ja muunneltavan asennuksen.
- Asennukseen, ohjaukseen, valvontaan ja käyttöön liittyvät tarvikkeet on helppo asentaa ensiasennuksessa tai voit myöhemmin muunnella katkaisijan toimintoja tarpeesi mukaan.
Tehokkuus:
- Osittain läpinäkyvän kannen ansiosta tunnistat katkaisijaan asennetut lisävarusteet nopeasti.
- Saat katkaisijaan liittyvät dokumentit helposti älypuhelimeen katkaisijan etuosan QR-koodin avulla.
- Katkaisijaan integroitu vikavirtasuojaus (MicroLogic Vigi -suojarele), jousiliitäntäiset sähköiset lisävarusteet ja vakioidut lisävarusteet säätävät asennustilaa ja -aikaa sekä tekevät valinnasta ja asennuksesta vaivatonta.
Luotettavuus:
- Roto-active™-katkaisutekniikka parantaa sähköjärjestelmän selektiivisyyttä ja mahdollistaa kojevalintojen optimoinin yhdistetyn oikosulkusuojauksen avulla.
Liitettävyys:
- Riippuen valituista suojareleestä, valvonta-, ohjaus- ja kommikointioptioista voit helposti toteuttaa sähköjakelun etävalvonnan ComPacT NSX -katkaisijoilla.
- Uusi langaton apu- ja hälytyskosketin mahdollistaa tiedot laukaisuista ja ennakoivista hälytyksistä paikallisen kommunikointiin ja etähallintaan. Tämä tehostaa ennakoivaa kunnossapitoa ja energiatehokkuutta.
Ominaisuuksia:
- Kaksi runkokokoa:
- 100 / 160 / 250 A
- 400 / 630 A
- Katkaisukyvyt:
- 25, 36, 50, 70, 100, 150 tai 200 kA / 400 V
- 45, 75 tai 100 kA / 690 V
- Napojen lukumäärä: 3 ja 4
- Suojareleet:
- Termo-magneetinen TM-D-suojarele, LI-suojaus
- Elektroninen MicroLogic 2.2 / 2.3 -suojarele; LSoI-suojaus
- Elektroninen MicroLogic 5.2 / 5.3 E -suojarele näytöllä; LSI-suojaus ja energianmittaus
- Elektroninen MicroLogic Vigi -suojarele sisäänrakennetulla vikavirtasuojauksella / -valvonnalla (30 mA – 10 A); LSoIR tai LSIR-suojaus ja energianmittaus
- Suojareleet moottorilähtöihin
- Suojareleet generaattorikäyttöihin
- Optimoitu valikoima sähköisiä lisätarvikkeita ja asennustarvikkeita
- Asennus: kiinteä, ulosotettava tai ulosvedettävä katkaisija

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


