SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelikenkä Cu 300mm2 (3 kpl) - LV432502

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 8

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Pinnan suojaus - paljas

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480019494

Sähkönumero

3653461

Toimittajan tuotenumero

LV432502

Tukkuerä

20

Pultin koko (M):

8

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Pinnan suojaus:

paljas

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tunnisteväri:

ei ole

NSX Compact Kaapelikenkä 3Kpl Cu 300mm2

Kaapelikengät
Kaapelikengät 3 ja 4 kappaleen sarjoina
120mm² - 300mm²
Mallit alumiini sekä kuparijohtimille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan