Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelikiinnike Thorsman - KH-K

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Seinäkanavan syvyys - 72 mm

  • Kansiasennus - ei

  • Potentiaalintasaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885590342

Sähkönumero

1422136

Toimittajan tuotenumero

5590340

Tukkuerä

9000

Materiaali:

muovi

Seinäkanavan syvyys:

72 mm

Kansiasennus:

ei

Potentiaalintasaus:

ei

Thorsman TTI-KHK Johtopidike

Thorsman pikakiinnitteinen kaapelikiinnike.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan