SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelikiinnike Thorsman - TTI-KL 52 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Seinäkanavan syvyys - 52 mm
Kansiasennus - ei
Potentiaalintasaus - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880011644
Sähkönumero
1422030
Toimittajan tuotenumero
5590346
Tukkuerä
1500
Materiaali:
muovi
Seinäkanavan syvyys:
52 mm
Kansiasennus:
ei
Potentiaalintasaus:
ei
Thorsman TTI-Kl52 P Johtopidike
Thorsman TTI-Kl52 P Johtopidike
Thorsman TTI-Kl52 P Johtopidike
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


