SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelikiinnike Unica System+ - Kaapelisuoja lattia kiinn.sarj

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 55 mm
Korkeus - 15 mm
Syvyys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489820862
Sähkönumero
1458091
Toimittajan tuotenumero
INS61202
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
55 mm
Korkeus:
15 mm
Syvyys:
25 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Unica System+ Kaapelikiinnike Kaapelisuoja lattia kiinnityssarja
Unica System+ Kaapelikiinnike Kaapelisuoja lattia kiinn.sarj
Unica System+ Kaapelikiinnike Kaapelisuoja lattia kiinn.sarj
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


