SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelisuoja Unica System+ - Kaapelisuoja mus

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 700 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Korkeus - 24 mm

  • Materiaalin laatu - PE

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489820848

Sähkönumero

1458089

Toimittajan tuotenumero

INS61200

Tukkuerä

1

Pituus:

700 mm

Leveys:

90 mm

Korkeus:

24 mm

Materiaalin laatu:

PE

Materiaali:

muovi

Muoto:

litteä

Väri:

musta

Merkinnällä:

ei

Käyttölämpötila:

5...30 °C

Unica System+ Kaapelisuoja Kaapelisuoja musta

Unica System+ Kaapelisuoja Kaapelisuoja musta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan